Plateau supplémentaire

Réf.: 1926
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 1926
EAN / GTIN 4017976019260
Réf. fabricant 1926
Article hors catalogue L90080 1108
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire en mélaminé surface effet hêtre, pour chariots fermés 750 kg réf. 3392 / 3393, 4392 / 4393, 5392 / 5393, 5492 / 5493, 5592 / 5593.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale (mm): 1200
  • Largeur totale (mm): 780
  • Hauteur totale (mm): 19
  • Charge totale (kg): 90
  • Couleur: effet hêtre
  • Remarques: pour chariots fermés 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693