• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenboden für Kastenwagen

Artikel-Nr.: 1926
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe braun
Dekore Buche
Produktart Transportwagen
Tragfähigkeit max. 90
Breite gesamt 780 mm
Höhe gesamt 19 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1926
EAN / GTIN 4017976019260
Herstellernummer 1926
L-Nummer L90080 1108
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1200
  • Gesamtbreite (mm): 780
  • Gesamthöhe (mm): 19
  • Gesamttragkraft (kg): 90
  • Farbe: Buchendekor
  • Hinweis: für Kastenwagen 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693