MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 192043 , 10 v bezpečnostním zásobníku

Č. pol.: 192043.66
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192043.66
EAN/GTIN 4002632801532
Číslo výrobcu 192043.66
Číslo L L60170 741

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 192043 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Široké broušení usnadňuje řezání. Čepel je dlouhá 26 mm, široká 18,5 mm a silná 0,40 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 192043 je k dispozici pod objednacím číslem 192043,66 v bezpečnostním výdeji 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
    Řez:
    Široký řez
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž, obdélník
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Široký řez
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo