Omschrijving:
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 192043 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het brede slijpen maakt het zagen gemakkelijker. Het blad is 26 mm lang, 18,5 mm breed en 0,40 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 192043 is verkrijgbaar onder bestelnummer 192043,66 in de veiligheidsdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
4-weg bruikbaar blad
Kenmerk:
- Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
- Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Ja
- Slijpen van bladen: Brede snede
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 2
- Snijkanten: 4-voudig bruikbaar