Descrizione:
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 192043 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. L'ampia smerigliatura facilita il taglio. La lama è lunga 26 mm, larga 18,5 mm e spessa 0,40 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 192043 è disponibile con il numero d'ordine 192043,66 nel dispenser di sicurezza da 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 2 pieghe
:
lama utilizzabile a 4 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama industriale a forma di lama, rettangolare
- Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: Sì
- Molatura della lama: Taglio largo
- Sfaccettature della lama: 2 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 2
- Taglienti: 4 volte utilizzabile