Opis:
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 192043 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Široko brušenje olajša rezanje. Rezilo je dolgo 26 mm, široko 18,5 mm in debelo 0,40 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 192043 je na voljo pod zaporedno številko 192043,66 v varnostnem razpršilniku 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
4-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila industrijsko rezilo, pravokotnik
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Širok rez
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 2
- Rezalni robovi: 4-krat uporabno