• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Děrovaná příčková ocel světlá STW 22 světlá

Č. pol.: 19118
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19118
EAN/GTIN 4031405191181
Číslo výrobcu 019118
Číslo L L90110 654
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Šířka rozchodu 30 mm, otvor Ø 6 mm
  • K dispozici pouze ve stanovených délkách
  • Provedení z holé oceli nebo nerezové oceli 1,4571

Charakteristika:

  • Délka: 470 mm
  • Materiál: Ocel, holá
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Hloubka kroku/příčka: 29 mm