Peldaño perforado de acero brillante STW 22 brillante

N.º do artigo: 19118
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 19118
EAN/GTIN 4031405191181
Número do fabricante 019118
Número L L90110 654
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Ancho de banda de rodadura 30 mm, agujero Ø 6 mm
  • Solo disponible en longitudes especificadas
  • Versión en acero desnudo o acero inoxidable 1,4571

Característica:

  • Longitud: 470 mm
  • Material: Acero, desnudo
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Profundidad de paso/peldaño: 29 mm