Perforirana jeklena letvica svetla STW 22 svetla

Št. art.: 19118
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19118
EAN/GTIN 4031405191181
Številka proizvajalca 019118
L-število L90110 654
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Širina profila 30 mm, izvrtina Ø 6 mm
  • Na voljo samo v določenih dolžinah
  • Različica iz golega jekla ali nerjavečega jekla 1,4571

Lastnosti:

  • Dolžina: 470 mm
  • Material: Jeklo, golo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Globina koraka/prečk: 29 mm