Geperforeerd sportstaal blank STW 22 blank

Artikelnummer: 19118
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19118
EAN/GTIN 4031405191181
Nummer fabrikant 019118
L-nummer L90110 654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spoorbreedte 30 mm, gat Ø 6 mm
  • Alleen beschikbaar in gespecificeerde lengtes
  • Uitvoering in onbewerkt staal of roestvrij staal 1,4571

Kenmerk:

  • Lengte: 470 mm
  • Materiaal: Staal, kaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm