Ploché chromované kleště 168 mm

Č. pol.: 188.16AVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 188.16AVSE
EAN/GTIN 3148511431566
Číslo výrobcu 188.16AVSE
Číslo L L60130 2224

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • vroubkované hroty čelistí
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 37
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 170