• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ploché chromované kleště 168 mm

Artiklové číslo: 188.16AVSE
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 188.16AVSE
EAN / GTIN 3148511431566
Číslo výrobce 188.16AVSE
L-číslo L60130 2224
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • vroubkované hroty čelistí
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 37
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 170