• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PINZA ISOLATA

Codice art.: 188.16AVSE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 188.16AVSE
EAN / GTIN 3148511431566
Codice del produttore 188.16AVSE
Numero-L L60130 2224
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza
  • punte delle ganasce seghettate
  • testa brunita

Proprietà:

  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 37
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 170