Adaptér pílového kotúča 125

Č. pol.: 179902 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie áno
L1 43 mm
Celková dĺžka Lcelk 45 mm
⌀ D3 38 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
Počet upevňovacích otvorov 5
Rozostupová kružnica Upevňovacie otvory 31,5 mm
Súprava upínacích skrutiek 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Druh produktu Upínacia stopka pílových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179902 125
EAN/GTIN 4045197887139

Popis

Prevedenie:

Ni-povrch pre lepšiu ochranu proti opotrebeniu.

Použitie:

Spolu s kotúčovými pílovými kotúčmi pre pílový systém. Na frézovanie drážok a rezanie.

Poznámka:

⌀ upínacieho otvoru = rozhranie k držiaku nástroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely