{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 45 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Sägeblatt-Adapter | |
| Rozhraní na straně stroje | s otvorem | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38 mm | |
| Průměr pilového kotouče max. D4 max | 125 mm | |
| Utahovací moment | 4,2 Nm | |
| Počet upevňovacích otvorů | 5 ks | |
| Kruhový oblouk | 31,5 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 16 mm | |
| Länge ohne Bund | 43 mm | |
| Druh produktu | Upínač pilového kotouče | |
| Povrchová úprava | niklované | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 179902 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197887139 | |
| Číslo výrobce | 179902 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |