• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sågblads-adapter, med hål, för sågblads-⌀: 125mm

Art-nr.: 179902 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för sågblads-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftform med hål
Invändig ja
L1 43 mm
totallängd Ltot 45 mm
⌀ D3 38 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Antal fästhål 5
Hålcirkel fästhål 31,5 mm
Spännskruv-sats 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Produktslag Sågbladhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 179902 125
EAN/GTIN 4045197887139
Tillverkarens nummer 179902 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ni-ytbeläggning för förbättrat skydd mot slitage.

Användningsdata:

Tillsammans med cirkelsågblad för sågsystem. För spårfräsning och kapfräsning.

Anmärkning:

Fästhålsdiameter = gränssnitt mot verktygsfäste.