Adapter za list pile, s rupom, za ⌀ lista pile: 125mm

Artikl br.: 179902 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ lista pile (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške s rupom
Unutarnje hlađenje da
L1 43 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
⌀ D3 38 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Broj pričvrsnih rupa 5
Pričvrsne rupe u polukrugu 31,5 mm
Garnitura steznih vijaka 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 179902 125
EAN / GTIN 4045197887139
Broj proizvođača 179902 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ni-prevlaka za povećanu otpornost na trošenje.

Upotreba:

Zajedno s listovima kružne pile za sustave pila. Za rezanje i odvajanje glodanjem.

Napomena:

Prihvat za svrdla ⌀ = čvorište za prihvat alata.