{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtvorm | met boring | |
| Inwendige koeling | ja | |
| L1 | 43 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
| ⌀ D3 | 38 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
| Aantal bevestigingsboringen | 5 | |
| Steekcirkel bevestigingsboringen | 31,5 mm | |
| Spanschroevenset | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
| Producttype | Zaagbladopname |
| Artikelnummer | 179902 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197887139 | |
| Nummer fabrikant | 179902 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |