Popis:
Kufrový systém L-BOXX 162, L-BOXX 162 je optimalizované riešenie na skladovanie a prepravu, ktoré je kompatibilné so systémom Bosch Mobility System. Optimalizovaný mechanizmus L-BOXX umožňuje jednoduché otváranie stohovaných boxov pre pohodlnú manipuláciu. Komplexná kompatibilita variantov L-BOXX, vložiek na náradie a systému vybavenia vozidiel Sortimo zaručuje absolútnu flexibilitu. Pevne uzatvárateľné úchyty boxu a odolný materiál sú rozhodujúcimi faktormi jeho robustnej konštrukcie, zatiaľ čo dodatočná rukoväť na prednej strane uľahčuje nosenie boxu blízko tela. Je vhodný na skladovanie a prepravu s systémom vybavenia vozidiel Sortimo, hliníkovým vozíkom a kolieskom L-BOXX. L-BOXX 162 má nosnosť až 100 kg, ponúka nosnosť až 25 kg a ťahovú pevnosť 50 kg. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU)
Charakteristika:
- Vonkajšie rozmery (šírka x dĺžka x výška): 360 x 444 x 177 mm
- Vonkajšie rozmery (šírka): 360 mm
- Vonkajšie rozmery (výška): 177 mm
- Vonkajšie rozmery (dĺžka): 444 mm
- D-krúžky: nie
- Vysoká nosnosť: 100kg
- Nosnosť boxu: 25kg
- Materiálový dizajn: ABS
- ProClick Ready: nie
- Označenie odvetvia: 71
- Stopa L-BOXX: nie
- Pevnosť v ťahu: 50kg