Zijkoffer L-BOXX 162

Artikelnummer: 1600A038TU
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1600A038TU
EAN/GTIN 4053423348026
Nummer fabrikant 1600A038TU
L-nummer L00620 107561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Koffersysteem L-BOXX 162, De L-BOXX 162 is een geoptimaliseerde opberg- en transportoplossing en is afgestemd op het Bosch Mobility System. Het geoptimaliseerde klikmechanisme van de L-BOXX maakt het eenvoudig om gestapelde boxen te openen voor een comfortabele bediening. De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX-varianten, gereedschapsinzetstukken en het Sortimo-voertuiginrichtingssysteem zorgt voor absolute flexibiliteit. De stevig sluitende beugels van de box en het slijtvaste materiaal zijn bepalende factoren voor het robuuste ontwerp, terwijl de extra draaggreep aan de voorkant het gemakkelijk maakt om de box dicht bij het lichaam te dragen. Hij is geschikt voor opslag en transport met het Sortimo-voertuiginrichtingssysteem, de aluminium caddy en de L-BOXX-roller. De L-BOXX 162 heeft een belastbaarheid van maximaal 100 kg vanaf de bovenkant, een draagvermogen van maximaal 25 kg en een treksterkte van 50 kg. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU)

Kenmerk:

  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 360 x 444 x 177 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 360 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 177 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 444 mm
  • D-ringen: nee
  • Hoge laadcapaciteit: 100 kg
  • Laadcapaciteit box: 25 kg
  • Materiaaluitvoering: ABS
  • ProClick gereed: nee
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Voetafdruk L-BOXX: nee
  • Trekvastheid: 50 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan