Sistema Pannier L-BOXX 162

N.º do artigo: 1600A038TU
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1600A038TU
EAN/GTIN 4053423348026
Número do fabricante 1600A038TU
Número L L00620 107561
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Sistema de maletas L-BOXX 162. La L-BOXX 162 es una solución optimizada para el almacenamiento y el transporte, compatible con el sistema Bosch Mobility. El mecanismo de clic optimizado de la L-BOXX permite abrir fácilmente las cajas apiladas para un manejo cómodo. La amplia compatibilidad de las variantes L-BOXX, los insertos para herramientas y el sistema de equipamiento para vehículos Sortimo garantiza una flexibilidad absoluta. Las abrazaderas de cierre firme de la caja y el material resistente son factores decisivos para su diseño robusto, mientras que el asa adicional en la parte delantera facilita el transporte de la caja cerca del cuerpo. Es ideal para el almacenamiento y el transporte con el sistema de equipamiento para vehículos Sortimo, el Caddy de aluminio y el L-BOXX Roller. La L-BOXX 162 tiene una capacidad de carga máxima de 100 kg desde arriba, una capacidad de carga de hasta 25 kg y una resistencia a la tracción de 50 kg. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU)

Característica:

  • Dimensiones exteriores (anchura x longitud x altura): 360 x 444 x 177 mm
  • Dimensiones exteriores (anchura): 360 mm
  • Dimensiones exteriores (altura): 177 mm
  • Dimensiones exteriores (longitud): 444 mm
  • Anillas en D: No
  • Alta capacidad de carga: 100 kg
  • Capacidad de carga de la caja: 25 kg
  • Material: ABS
  • ProClick Ready: No
  • Denominación de la gama: 71
  • Espacio necesario L-BOXX: No
  • Resistencia a la tracción: 50 kg