Posuvný systém L-BOXX 162

Artiklové číslo: 1600A038TU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A038TU
EAN / GTIN 4053423348026
Číslo výrobce 1600A038TU
L-číslo L00620 107561
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kufrový systém L-BOXX 162, L-BOXX 162 je optimalizované řešení pro skladování a přepravu, které je kompatibilní se systémem Bosch Mobility System. Optimalizovaný klikací mechanismus L-BOXX umožňuje snadné otevírání naskládaných boxů pro pohodlnou manipulaci. Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, vložek na nářadí a systému vybavení vozidel Sortimo zajišťuje absolutní flexibilitu. Pevně uzavíratelné úchyty boxu a odolný materiál jsou rozhodujícími faktory pro jeho robustní konstrukci, zatímco přídavná rukojeť na přední straně usnadňuje nošení boxu blízko těla. Je vhodný pro skladování a přepravu se systémem vybavení vozidel Sortimo, hliníkovým vozíkem a vozíkem L-BOXX. L-BOXX 162 má nosnost až 100 kg, nosnost až 25 kg a pevnost v tahu 50 kg. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU)

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 360 x 444 x 177 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 360 mm
  • Vnější rozměry (výška): 177 mm
  • Vnější rozměry (délka): 444 mm
  • D-kroužky: bez
  • Vysoká nosnost: 100kg
  • Nosnost boxu: 25kg
  • Materiálový design: ABS
  • ProClick připraven: bez
  • Označení řady: 71
  • Stopa L-BOXX: bez
  • Pevnost v tahu: 50kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku