Měření pásky, 5 m.

Č. pol.: 1600A016BH
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A016BH
EAN/GTIN 3165140951548
Číslo výrobcu 1600A016BH
Číslo L L00590 1809

Popis

Popis:

  • Měřicí pásmo 5 m nabízí dlouhou životnost díky robustnímu hliníkovému pouzdru
  • Umožňuje snadné měření dlouhých vzdáleností díky silnému magnetickému háku pro upevnění na kovové povrchy
  • Měkký povrch rukojeti a ergonomický tvar podporují optimální pracovní podmínky
  • Měřicí pásmo 5 m je vybaveno tlačítkem zámku pro flexibilní aretaci pásky
  • Stisknutí tlačítka zámku zabraňuje automatickému zasunutí pásky a usnadňuje práci.

Charakteristika:

  • Objem: 0,936 dm3
  • Celková hmotnost: 0,37 kg
  • Hmotnost: 0,36 kg
  • Čistá hmotnost: 0,352 kg
  • Měření pásky (délka): 5 m
  • Stabilní prodloužení pásu (max.): 2,7 m
  • Šířka kóty: 106 mm
  • Rozměr výšky: 48 mm
  • Délka kóty: 184 mm
  • Měření pásky (šířka): 27 mm
  • Velikost pásky (délka x šířka): 5 x 27 mm
  • Rozměry nástroje (šířka): 43 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 77 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 70 mm
  • Autolock: Ne
  • Měření pásky na obou stranách: Ne
  • Technologie štětce: Ne
  • Flexibilní mechanismus zastavení: Ano
  • Třída přesnosti: 2
  • Spona na opasek: Ano
  • Magnetický háček: Ano
  • Povlakování měřicí pásky: Nylon
  • Rukojeť odolná proti nárazu: Ano
  • Tlumení nárazů: Ano