Cinta métrica, 5 m.

Número de artículo: 1600A016BH
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016BH
EAN / GTIN 3165140951548
Número del fabricante 1600A016BH
Número L L00590 1809

Descripción

Descripción:

  • La cinta métrica de 5 m ofrece una larga vida útil gracias a su robusta carcasa de aluminio
  • Permite medir fácilmente largas distancias gracias a su fuerte gancho magnético para la fijación a superficies metálicas
  • Su superficie de agarre suave y su forma ergonómica favorecen unas condiciones de trabajo óptimas
  • La cinta métrica de 5 m dispone de un botón de bloqueo para bloquear la cinta de forma flexible
  • Pulsar el botón de bloqueo impide la retracción automática de la cinta y facilita el trabajo.

Característica:

  • Volumen: 0,936 dm3
  • Peso bruto: 0,37 kg
  • Peso: 0,36 kg
  • Peso neto: 0,352 kg
  • cinta métrica (longitud): 5 m
  • Extensión de banda estable (max.): 2,7 m
  • Dimensión Anchura: 106 mm
  • Dimensión de altura: 48 mm
  • Longitud de la dimensión: 184 mm
  • cinta métrica (ancho): 27 mm
  • cinta métrica (longitud x anchura): 5 x 27 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 43 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 77 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 70 mm
  • Autolock: No
  • cinta métrica impreso en ambos lados: No.
  • Tecnología de cepillo: No.
  • Mecanismo de parada flexible: Sí
  • Clase de precisión: 2
  • Clip de cinturón: Sí
  • Gancho magnético: Sí
  • Recubrimiento de cinta de medición: Nailon
  • mango resistente a los impactos: Sí
  • Amortiguación de choque: Sí