Metro a nastro, 5 m.

Codice art.: 1600A016BH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016BH
EAN / GTIN 3165140951548
Codice del produttore 1600A016BH
Numero-L L00590 1809

Descrizione

Descrizione:

  • Il metro a nastro da 5 m offre una lunga durata grazie al robusto alloggiamento in alluminio
  • Permette di misurare facilmente lunghe distanze grazie al forte gancio magnetico per il fissaggio a superfici metalliche
  • La superficie di presa morbida e la forma ergonomica favoriscono condizioni di lavoro ottimali
  • Il metro a nastro da 5 m è dotato di un pulsante di blocco per bloccare il nastro in modo flessibile
  • La pressione del pulsante di blocco impedisce la retrazione automatica del nastro e facilita il lavoro.

Proprietà:

  • Volume: 0,936 dm3
  • Peso lordo: 0,37 kg
  • Peso: 0,36 kg
  • Peso netto: 0,352 kg
  • Metro a nastro (lunghezza): 5 m
  • Estensione del nastro stabile (max.): 2,7 m
  • Larghezza dimensione: 106 mm
  • Dimensione altezza: 48 mm
  • Lunghezza dimensione: 184 mm
  • Metro a nastro (larghezza): 27 mm
  • Dimensioni nastro (lunghezza x larghezza): 5 x 27 mm
  • Dimensioni attrezzo (larghezza): 43 mm
  • Dimensioni attrezzo (altezza): 77 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 70 mm
  • Autolock: No
  • Metro a nastro stampato su entrambi i lati: N.
  • Tecnologia a spazzola: No
  • Meccanismo di arresto flessibile: Sì
  • Classe di precisione: 2
  • Clip per cintura: Sì
  • Gancio magnetico: Sì
  • Rivestimento del nastro di misurazione: Nylon
  • Impugnatura resistente agli urti: Sì
  • Ammortizzazione: Sì