Mètre à ruban, 5 M.

Réf.: 1600A016BH
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A016BH
EAN / GTIN 3165140951548
Réf. fabricant 1600A016BH
Article hors catalogue L00590 1809

Description

Description:

  • Le mètre ruban de 5 m offre une longue durée de vie grâce à son boîtier robuste en aluminium
  • Il permet de mesurer facilement de longues distances grâce à son puissant crochet magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques
  • Sa surface de préhension souple et sa forme ergonomique favorisent des conditions de travail optimales
  • Le mètre ruban de 5 m possède un bouton de verrouillage pour un blocage flexible du ruban
  • L'appui sur le bouton de verrouillage empêche le ruban de se rétracter automatiquement et facilite le travail.

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,936 dm3
  • Poids brut : 0,37 kg
  • Poids: 0,36 kg
  • Poids net : 0,352 kg
  • mètre-ruban (longueur) : 5 m
  • Extension stable de la courroie (max.) : 2,7 m
  • Largeur de cote : 106 mm
  • Dimension en hauteur : 48 mm
  • Longueur de cote : 184 mm
  • mètre-ruban (largeur) : 27 mm
  • mètre-ruban (longueur x largeur) : 5 x 27 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 43 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 77 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 70 mm
  • Verrouillage automatique : non.
  • mètre-ruban imprimé des deux côtés : non.
  • Technologie de brosse : non.
  • Mécanisme d'arrêt flexible : Oui
  • Classe de précision : 2
  • Clip ceinture : Oui
  • Crochet magnétique : Oui
  • Revêtement du ruban à mesurer : Nylon
  • poignée résistant aux chocs : Oui
  • Absorption des chocs : Oui