Vpenjalni vijak M2,5×0,35, Za univerzalno orodje za odstranjevanje zarobka: 1

Št. art.: 156780 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za univerzalno orodje za odstranjevanje zarobka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon Notranji 6-kotnik
Navoj M2,5×0,35
Celotna dolžina 6,6 mm
Zatezni moment 0,25 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156780 1
EAN/GTIN 4067263516668
Številka proizvajalca 156780 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Univerzalno orodje za odstranjevanje zarobka za izvrtine št. 156770.