Klemmschraube M2,5×0,35, für Universal-Entgratwerkzeug: 1

Artikel-Nr.: 156780 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Universal-Entgratwerkzeug Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 6,6 mm
Gewindegröße d1 M2,5×0,35
Antriebsprofil Innensechskant
Gewindesteigung P 0,35 mm
Oberfläche verzinkt
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart M
Länge gesamt L2 6,6 mm
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 0,25 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Herstellernummer 156780 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Universal-Entgratwerkzeug für Bohrungen Nr. 156770.