Szorítócsavar M2,5×0,35, Univerzális sorjázó szerszámhoz: 1

Cikkszám: 156780 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Univerzális sorjázó szerszámhoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Belső hatszög
Menet M2,5×0,35
Teljes hossz 6,6 mm
Meghúzási nyomaték 0,25 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Gyártó száma 156780 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Univerzális sorjázó szerszám furatokhoz 156770 sz.