Stezni vijak M2,5×0,35, za univerzalni alat za skidanje srha: 1

Artikl br.: 156780 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za univerzalni alat za skidanje srha Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip Unutarnji šesterokut
Navoji M2,5×0,35
Ukupna duljina 6,6 mm
Stezni moment 0,25 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Broj proizvođača 156780 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Univerzalni alat za skidanje srha za rupe br. 156770.