Odihlovací záhlbník 90° 5

Č. pol.: 150065 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: nie

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
pre ⌀ otvorov 2 mm - 5 mm
⌀ hlavy 10 mm
Celková dĺžka L 46 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150065 5
EAN/GTIN 4045197085368

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria reznej hrany na ľahký, lúpavý rez. Odvádzanie triesok prebieha cez šikmý otvor v smere stopky.