T-spojka „modrá řada“ mini, vnější průměr hadice 4

Č. pol.: 148878
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 148878
EAN/GTIN 4047322583152
Číslo výrobcu 148878
Číslo L L00970 3562
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka „modrá řada“ mini pro vnější průměr hadice 4 mm, pmax 10 bar, plast/mosaz poniklovaná. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrojené mosazi v prostorově úsporné miniaturní provedení.

Charakteristika:

  • L1: 14,6 mm
  • Řada: Modrá série mini
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C