Conector en T «Serie azul» mini, Ø exterior del tubo 4

Número de artículo: 148878
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 148878
EAN / GTIN 4047322583152
Número del fabricante 148878
Número L L00970 3562
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector en T «Serie azul» mini para tubo exterior de 4 mm, pmax 10 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado en una miniserie que ahorra espacio.

Característica:

  • L1: 14,6 mm
  • Serie: Serie azul mini
  • Medium: Aire comprimido
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra