• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

T-Steckverbindung »Blaue Serie« mini, Schlauch-Außen-Ø 4

Artikel-Nr.: 148878
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 148878
EAN / GTIN 4047322583152
Herstellernummer 148878
L-Nummer L00970 3562
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Steckverbindung »Blaue Serie« mini für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/Messing vernickelt. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff beziehungsweise vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Merkmal:

  • L1: 14,6 mm
  • Serie: Blaue Serie mini
  • Medium: Druckluft
  • Lösering: Kunststoff
  • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Empfohlener Schlauch: PU, PA (Nylon)
  • für Schlauch-Außen-Ø: 4 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: 0 °C