Racord în T „Seria albastră” mini, diametru exterior furtun 4

Cod articol: 148878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 148878
EAN / GTIN 4047322583152
Număr producător 148878
L-Număr L00970 3562
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T „Seria albastră” mini pentru furtun cu diametru exterior de 4 mm, pmax 10 bar, plastic/alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată, într-o serie mini compactă.

Caracteristică:

  • L1: 14,6 mm
  • Serie: Seria albastră mini
  • Mediu: Aer comprimat
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 4 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă