{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Alu | |
Veľkosť závitu | G1/16 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,91 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
Menovité -⌀ DC | 5,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 15,87 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 64 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
Hĺbka závitu | 15,87 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139705 G1/16 | |
EAN/GTIN | 4045197955487 |