Stopková závitová fréza GARANT Master TM G1

Č. pol.: 139705 G1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Počet zubov Z: 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
Veľkosť závitu G1
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál VHM
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 2,309 mm
Chodov na palec 11
Menovité -⌀ DC 19,95 mm
Dĺžka britov Lc 51,95 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Celková dĺžka L 120 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Počet zubov Z 6
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie s vonkajšími závitmi až 1,5×D pri skrutkovom otvore
Členenie britov nerovnaké
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,17 mm
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný a vonkajší
Hĺbka závitu 51,95 mm
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139705 G1
EAN/GTIN 4045197957740

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • Nová povrchová úprava na optimálnu odolnosť voči opotrebeniu.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139705 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139705 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka