• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM, TiAlN, G: G1/16

Nr art.: 139705 G1/16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: VHM
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master TM
wielkość gwintu G1/16
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G; G-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza VHM
chwyt DIN 6535 HA z h6
skok gwintu 0,91 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ nom. DC 5,95 mm
Długość skrawania Lc 15,87 mm
Długość chwytu Ls 36 mm
długość całkowita L 64 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Liczba zębów Z 4
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym
Stosować z gwintami zewnętrznymi do 2×D przy gwincie męskim
Podziałka ostrzy nierówne
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,06 mm
Profil gwintu Zarys pełny
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny
głębokość gwintu 15,87 mm
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139705 G1/16
EAN / GTIN 4045197955487
Numer producenta 139705 G1/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych Whitwortha wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelnienia na gwincie). Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB zamawia się, podając nr 139705 + 129100 HB.
Kształt HE zamawia się, podając nr 139705 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie