• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stopková závitová fréza GARANT Master TM, TiAlN, G: G1/16

Artiklové číslo: 139705 G1/16
  • Druh závitu: G; G-LH
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: TK
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master TM
Rozměr závitu G1/16
Povlak TiAlN
Druh závitu G; G-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál TK
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,91 mm
Chodů na palec 28
Jmenovitý ⌀ DC 5,95 mm
Délka břitu Lc 15,87 mm
Délka stopky Ls 36 mm
Celková délka L 64 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet zubů Z 4
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Použití pro vnější závity Až 2×D u vnějšího závitu
Dělení břitů nestejné
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Profil závitu Plný profil
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití vnitřní a vnější
Hloubka závitu 15,87 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139705 G1/16
EAN / GTIN 4045197955487
Číslo výrobce 139705 G1/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel > 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem). Vhodný pro použití pro vnitřní a vnější závit.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139705 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139705 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny