{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master TM | |
| Tamaño de rosca | G1/16 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | G; G-LH | |
| Ángulo de flanco | 55 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Paso de rosca | 0.91 mm | |
| Pasos por pulgada | 28 | |
| ⌀ nominal DC | 5.95 mm | |
| Longitud de filo Lc | 15.87 mm | |
| Longitud del mango Ls | 36 mm | |
| Longitud total L | 64 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
| Uso con rosca exterior | hasta 2×D en rosca de perno | |
| División de los cortes | desigual | |
| Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0.06 mm | |
| Perfil de rosca | Perfil total | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| anillo de color | verde | |
| Aplicación interior/exterior | Interior y exterior | |
| Profundidad de rosca | 15.87 mm | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 139705 G1/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197955487 | |
| Número del fabricante | 139705 G1/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |