Strojný závitník HSS-E M8

Č. pol.: 132645 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 062 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,25 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
⌀ stopka štvorhranu 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
⌀ závitu 8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132645 M8
EAN/GTIN 4045197648914

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
11
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
8
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
Trieda tolerancie: ISO 2 6H

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný závitník HSS-E M8

Strojný závitník HSS-E M8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 062 kus/y s okamžitým dodaním
13,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 817 kus/y s okamžitým dodaním
30,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 932 kus/y s okamžitým dodaním
18,39 €
Vrcholový uhol závitu 60 60 60
Celková dĺžka L 90 90 90
Druh závitu M M M
Vnútorné chladenie nie nie nie
Smer rezania pravé pravé pravé
Hĺbka závitu 24 24 24
Druh produktu Závitník Závitník Závitník
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka