{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,8 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132645 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197648914 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E M8
po ponudbi
Na zalogi
4.062 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.817 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.932 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 90 | 90 | 90 |
Vrsta navoja | M | M | M |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Globine navoja | 24 | 24 | 24 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |