Strojový závitník do priechodných otvorov M3-12

Č. pol.: 146445 M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 371; DIN 376
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 146445 M3-12
EAN/GTIN 4045197959751

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať.
Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 132645

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely