{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,8 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132645 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197648914 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E M8
érdeklődés szerint
Raktáron
4 062 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 817 darabszám azonnal szállítható
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 932 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 90 | 90 | 90 |
Menetfajta | M | M | M |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 24 | 24 | 24 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |