Strojní závitník Typ B HSS-E, vaporizovaný, M: M8

Artiklové číslo: 132645 M8
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
4 059 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru 6,8 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00802100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 51,7 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 6,65 mm
Délka závitořezné části Lc 24,2 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 6,8 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 90 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Hmotnost 28 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132645 M8
EAN / GTIN 4045197648914
Číslo výrobce 132645 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H