{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rezný materiál |
VHM
|
|
| povrchová úprava |
TiAlN
|
|
| Trieda tolerancie ISO |
fg6
|
|
| Priemer rezných hrán, min. Dc min. |
3 mm
|
|
| Dĺžka celkovo L |
220 mm
|
|
| Dĺžka napínacích drážok Lc |
175 mm
|
|
| Priemer stopky DS |
6 mm
|
|
| Počet rezných hrán Z |
2
|
|
| Uhol, 1. stupeň |
135 stupne
|
|
| Vnútorné chladenie |
áno, pri 40 bar
|
|
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku |
s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
|
|
| Posuv f |
0,05 mm/ot.
|
|
| Za mokra max. |
vhodný
|
|
| Poloha rozhrania |
na strane stroja
|
|
| Typ upínania, odpojovacie miesto 1 |
Valcová stopka
|
|
| Kódovanie miesta rezu |
ZYL00600115
|
|
| Tvar uchytenia |
hladká stopka
|
|
| Prevedenie upínača |
metrické
|
|
| Veľkosť upínania, metrická |
6 mm
|
|
| Trieda tolerancie upnutia |
h6
|
|
| Dĺžka stopky LS |
36 mm
|
|
| prevedenie stopky |
HA
|
|
| Chladiaci a mazací prostriedok |
áno
|
|
| Konfigurovateľný |
nie
|
|
| Tolerancia priemeru rezných hrán |
trieda tolerancie ISO
|
|
| Smer skrutkovice |
pravé
|
|
| Druh vŕtacieho nástroja |
vrták s dvojitým stupňom
|
|
| Nevyhnutný pilotný vrták |
Áno
|
|
| skupina obrábania |
K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
|
|
| rezné materiály, označenie výrobcu |
VHM TIALN
|
|
| Rozhranie |
odpojovacie miesto 1
|
|
| Úžitková dĺžka L1 |
171 mm
|
|
| Funkčná dĺžka |
184 mm
|
|
| Smer rezania |
pravorezné
|
|
| Prevedenie nástroja |
plný tvrdokov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Proces spracovania |
vŕtanie do plného (BVB)
|
|
| Farebný krúžok |
zelená
|
|
| Stratégia obrábania |
HPC
|
|
| Druh produktu |
plný vrták
|
|
| Vyhotovenie (× D) |
50×D
|
|
| Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania |
170,5 mm
|
|
| Posuv v |
oceľ < 900 N/mm2
|
|
| Obsah |
jednotlivý diel
|
| Číslo položky | 123750 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197609717 | |
| Číslo výrobcu | 123750 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |