• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artikelnummer: 123750 3
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal VHM
Coating TiAlN
Tolerantieklasse ISO fg6
Snijkantdiameter, min. Dc min. 3 mm
Totale lengte L 220 mm
Spaangroeflengte Lc 175 mm
Schachtdiameter DS 6 mm
Aantal snijkanten Z 2
Hoek, 1e trap 135 graden
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch
Voeding f 0,05 mm/omw.
Nat maximaal geschikt
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype, scheidingspunt 1 Cilinderschacht
Scheidingspuntcodering ZYL00600115
Opnamevorm gladde schacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 6 mm
Opnametolerantieklasse h6
Lengte schacht LS 36 mm
Schachtuitvoering HA
Koelsmeermiddel ja
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter tolerantieklasse ISO
Spoedrichting rechts
Type boorgereedschap dubbele-fasenboor
Pilotboor noodzakelijk ja
Verspaningsgroep K (gietijzer); M (roestvrij staal); P (staal)
Materialen, producentaanduiding VHM TIALN
Aansluiting scheidingspunt 1
Nuttige lengte L1 171 mm
Functielengte 184 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Norm Werksnorm
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Gekleurde ring groen
Verspaningsstrategie HPC
Producttype volboor
Uitvoering (×D) 50×D
Aanbevolen maximale boordiepte 170,5 mm
Voeding in staal < 900 N/mm2
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123750 3
EAN/GTIN 4045197609717
Nummer fabrikant 123750 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
45
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 4 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie fg6 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 40×D en 50×D is een pilotboring tot maximale boordiepte met pilotboor nr. 122736 en een co-pilotboring 20×D met co-pilotboor nr. 123691 absoluut noodzakelijk.Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.