{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno, pri 40 bar | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Kódovanie miesta rezu | ZYL00600115 | |
| Tvar uchytenia | Standard | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 0060 mm | |
| Trieda tolerancie upnutia | h6 | |
| Priemer stopky | 6 mm | |
| Prevedenie stopky | HA | |
| Priemer rezných hrán, min. | 4,8 mm | |
| Priemer rezných hrán, max. | 4,8 mm | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Tolerancia priemeru rezných hrán | tolerancia výrobcu | |
| Dĺžka napínacích drážok | 275 mm | |
| Vzdialenosť medzi hrotom reznej hrany a špičkou reznej hrany | 0 mm | |
| Počet rezných hrán | 2 | |
| Smer skrutkovice | pravé | |
| Uhol skrutu, min. | 30 Stupeň | |
| Uhol, 1. stupeň | 135 Stupeň | |
| Názov produktu (typ) | H | |
| Nevyhnutný pilotný vrták | Áno | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Rezné materiály, označenie výrobcu | VHM TiAlN | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Dĺžka výčnelku | 284 mm | |
| Úžitková dĺžka | 267,8 mm | |
| Celková dĺžka | 320 mm | |
| Hmotnosť | 48 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Prevedenie nástroja | plný tvrdokov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Druh produktu | plný vrták | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 123750 4,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197498304 | |
| Číslo výrobcu | 123750 4,8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |