• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

TK vrták na hlboké otvory HPC valcová stopka DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Č. pol.: 123750 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál VHM
Povrchová úprava TiAlN
Trieda tolerancie ISO fg6
Priemer rezných hrán, min. Dc min. 5 mm
Celková dĺžka L 320 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 275 mm
Priemer stopky DS 6 mm
Počet rezných hrán Z 2
Uhol, 1. stupeň 135 Stupeň
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia Standard
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 6 mm
Trieda tolerancie upnutia h6
Prevedenie stopky HA
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Smer skrutkovice pravé
Uhol skrutu, min. 30 Stupeň
Nevyhnutný pilotný vrták Áno
Rezné materiály, označenie výrobcu VHM TiAlN
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku A 284 mm
Úžitková dĺžka L1 267,5 mm
Hmotnosť 51 g
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Norma Werksnorm
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Farebný krúžok zelená
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu plný vrták
Vyhotovenie (× D) 50×D
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania 267,5 mm
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123750 5
EAN/GTIN 4045197498311
Číslo výrobcu 123750 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný, so 4 vodiacimi fazetkami a vnútornými chladiacimi kanálmi. Vysoko výkonný vrták na hlboké otvory novej generácie v oblasti HPC. S uhlom hrotu 135° a toleranciou reznej hrany fg6 na optimálne vytvorenie hlbokého otvoru. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Na aplikáciu vrtákov na hlboké otvory 40×D a 50×D vzhľadom na spoľahlivosť procesu je nevyhnutne potrebný pilotný otvor pomocou pilotného vrtáka č. 122736 a kopilotný otvor 20×D pomocou kopilotného vrtáka č. 123691.Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.