{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Szerszámanyag | VHM | |
| bevonat | TiAlN | |
| Tűrésosztály ISO | fg6 | |
| Vágóél átmérő, min. Dc min. | 3 mm | |
| Teljes hossz L | 220 mm | |
| Forgácshorony hossz Lc | 175 mm | |
| Szár átmérő DS | 6 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| 1. lépcső szöge | 135 fokozatok | |
| Belső hűtés | igen, 40 bar-ral | |
| Hűtő-kenőanyag bemenet | hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális, koncentrikus | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus, leválasztási pont 1 | hengeres szár | |
| Kapcsolódási pont kódja | ZYL00600115 | |
| Befogó alak | sima szár | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 6 mm | |
| Befogó tűrésosztály | h6 | |
| Szár hossza LS | 36 mm | |
| szárkivitel | HA | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Konfigurálható | nem | |
| Vágóél átmérő tűrése | tűrésosztály ISO | |
| Csavarvonal iránya | jobbos | |
| Fúrószerszám típusa | dupla élszalagos fúró | |
| Vezetőfúró szükséges | igen | |
| forgácsolási csoport | K (öntöttvas); M (rozsdamentes acél); P (acél) | |
| szerszámanyagok, gyártói megnevezés | VHM TIALN | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Hasznos hossz L1 | 171 mm | |
| Működő hossz | 184 mm | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| szerszám kivitele | tömör keményfém | |
| Szabvány | Werksnorm | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Termék fajtája | telibefúró | |
| Kivitel (×D) | 50×D | |
| Ajánlott maximális furatmélység | 170,5 mm | |
| Előtolás | acél < 900 N/mm2 | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 123750 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197609717 | |
| Gyártó száma | 123750 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |